Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lux-Meter 0 ... 50000lx 3% 99 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403855
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232223
EAN/GTIN:
     5056112291237
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Lux-Meter, Typ=1232223, Batterielebensdauer=100 h, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Kabellänge=1.5 m, Lux-Auflösung=0.01 lx, Lux-Genauigkeit (±)=3 %, Lux-Messbereich max.=50000 lx, Lux-Messbereich min.=0 lx, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Speicherkapazität=99 Messungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
690 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
690 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027899000
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, Lux-Meter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 87,63*
Frei Haus
ab € 77,95*
€ 102,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,52*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.