Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Steckbuchse, 7 Anzahl Kontakte, 15A, 500V, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403966
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1444205
EAN/GTIN:
     5056279053648
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=1444205, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=500 V, Nennstrom=15 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 15,36*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,33*
€ 19,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.