Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Steckverbinder, Buchse, 2 Positionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404051
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1760896
EAN/GTIN:
     5056279131124
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Magnetischer Steckverbinder, Typ=1760896, Ausrückkraft=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=30 V, Nennstrom=5 A, Positionen=2, Farbe=Schwarz, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
68 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
99 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Magnetischer Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,16*
€ 28,31*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,10*
€ 29,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.