Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Gerade, PVC, USB-A 3.0-Stecker - Klemmenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404076
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1792869
EAN/GTIN:
     5059044252062
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Adapter, Typ=1792869, Adaptertyp=Gerade, Farbe Adapter=Schwarz, Gehäusematerial=PVC, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Steckverbindertyp A=USB-A 3.0-Stecker, Steckverbindertyp B=Klemmenblock
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 9,20*
€ 8,95*
ab € 6,13*
€ 11,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.