Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieanschlusskontakt, Stecker, 8AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404087
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805424
EAN/GTIN:
     5059045085638
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Batterieanschlusskontakt, Typ=1805424, Drahtdurchmesser AWG max.=8 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=10 mm², Nennstrom=60 A, Für den Einsatz mit=-999, Material=Messing, Material d. Beschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Batterieanschlusskontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,06*
€ 12,63*
€ 8,95*
ab € 7,33*
€ 15,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.