Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, intern 25VA 600mA 240 VAC / 120 VDC 202mm Polyphenylensulfid (PPS) Kabel, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404168
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1919505
EAN/GTIN:
     5059044138274
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
rs pro schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter, intern, Typ=1919505, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Länge=202 mm, Schaltleistung=25 VA, Schaltstrom max. – AC=600 mA, Schaltstrom max. – DC=600 mA, Anschlussart=Kabel, 1 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=-999, Gehäusematerial=Polyphenylensulfid (PPS), Typ=Schwimmerschalter, Schaltspannung=240 VAC 120 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 1m, Schwimmerschalter, intern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,18*
€ 33,52*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 50,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.