Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter, intern Öffner/Schliesser 25VA 600mA 240 VAC / 120 VDC 127mm Edelstahl Kabel, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404170
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1919513
EAN/GTIN:
     5059044138359
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Schwimmerschalter, intern, Typ=1919513, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=28 mm, Länge=127 mm, Schaltleistung=25 VA, Schaltstrom max. – AC=600 mA, Schaltstrom max. – DC=600 mA, Anschlussart=Kabel, 1 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Edelstahl, Typ=Schwimmerschalter, Schaltspannung=240 VAC 120 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
116 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
116 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Weitere Suchbegriffe: Türöffner, rs pro schwimmerschalter, automatische türöffner, schwimmerschalter 1m, Schwimmerschalter, intern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,02*
€ 134,56*
Lager 115
Frei Haus
ab € 166,77*
€ 205,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.