Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Steckverbinder , Buchse, Gerade, Kabelhalterung, Pole - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404270
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     458024
EAN/GTIN:
     5056070994331
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
XLR-Steckverbinder , Typ=458024, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Pole=3, Anschlussart=Löten, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Grau, Gehäusematerial=Zink, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
34 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: XLR-Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 6,18*
€ 8,95*
ab € 3,92*
€ 7,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
457904
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.