Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T15, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404339
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     619727
EAN/GTIN:
     5056111927366
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
Bit, Typ=619727, Länge=25 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: Bit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,38*
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 1,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.