Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät Handgerät 200MOhm 20kH 20000uF 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404430
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2035762
EAN/GTIN:
     5059044205440
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
LCR-Messgerät, Typ=2035762, Induktivität max.=20 kH, Kapazität max.=20000 µF, Testfrequenz max.=100 kHz, Widerstandsmessbereich max.=200 MΩ, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=AA, 1.5V, Inhalt=Battery, LCR-Typ=Handgerät, Measuring Functions=Inductance (L) Capacitance (C) Resistance (R) Dissipation Factor (D) Phase Angle (θ) AC Resistance (ACR) Equivalent Series Resistance (ESR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
185 mm
Nettogewicht:
1164 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
1164 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030890000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 137,59*
Lager 115
Frei Haus
ab € 190,76*
€ 235,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.