Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolutdruckmessgerät, 0 ... 170kPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404436
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050961
EAN/GTIN:
     5059044208007
Suchbegriffe:
Absolutdruckmessgerät
Barometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Absolutdruckmessgerät, Typ=2050961, Batterielebensdauer=3000 h, Druckauflösung=0.1 hPa, Druckmessbereich max.=170 kPa, Druckmessbereich min.=0 hPa, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=2x AA, Druckgenauigkeit=±0.2 hPa
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
128 mm
Nettogewicht:
236 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
236 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 213,84*
€ 259,00*
Frei Haus
ab € 242,65*
€ 302,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.