Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer and Barometer, 0 ... 140kPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404437
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050965
EAN/GTIN:
     5059044208038
Suchbegriffe:
Absolutdruckmessgerät
Barometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Absolutdruckmessgerät, Typ=2050965, Batterielebensdauer=3000 h, Druckauflösung=0.1 hPa, Druckmessbereich max.=140 kPa, Druckmessbereich min.=0 hPa, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=2x AA, Druckgenauigkeit=±0.2 hPa
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
238 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
238 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,08*
€ 237,53*
Lager 115
Frei Haus
ab € 212,66*
€ 260,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.