Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Stecker, Gerade, Pole - 8, Schraubanschluss, Kabelhalterung, 57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404482
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2080568
EAN/GTIN:
     5059044227121
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=2080568, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=57 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Kupfer, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
66 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 36,68*
€ 8,95*
ab € 25,84*
€ 45,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.