Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel PVC 6.1mm 75Ohm Kupfer, blank Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404532
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2163679
EAN/GTIN:
     5059044248072
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Typ=2163679, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Charakteristische Impedanz=75 Ω, Litzen=1, Litzengrösse=0.58 mm, Manteldurchmesser=6.1 mm, Originalverpackung=100 m, Rollenlänge=100 m, Abschirmungsmaterial=Kupfer, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Kupfer, blank, Litzentyp=Volldraht, Mantelmaterial=PVC, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
4250 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
4250 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, Koaxialkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 36,20*
€ 49,95*
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 100,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,06*
€ 119,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 99,39*
€ 118,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,36*
€ 112,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,64*
€ 107,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 87,46*
€ 104,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 78,79*
€ 93,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7879* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.