Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzdrahtsonde, Luft, -20 ... 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404539
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2207279
EAN/GTIN:
     5059044256107
Suchbegriffe:
Hitzdrahtsonde
Tastkopf
rs pro tastkopf
tastkopf
Hitzdrahtsonde, Typ=2207279, Kabellänge=-888, Länge=325 mm, Messtemperatur max.=60 °C, Messtemperatur min.=-20 °C, Funktionen der Prüfspitze=Luftstrom Luftgeschwindigkeit Luftfeuchte Temperatur, Geeignet für=-999, Sondenkonfiguration=Luft, Weitere Messbereiche=Luftgeschwindigkeit: 0 ... 30 m/s Feuchtigkeit: 0 bis 100%
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
159 g
Tiefe:
335 mm
Bruttogewicht:
159 g
Breite:
335 mm
MERCATEO_WA_NR:
9015802000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 60,14*
€ 80,43*
Lager 115
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 112,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.