Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Militärkabel, YY ungeschirmt, PVC, 20x 0.22mm², 25m, Schwarz


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404587
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2369251
EAN/GTIN:
     5059044318546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 20x1
Mehradriges Militärkabel, Typ=2369251, Leiter=20, Manteldurchmesser=7.5 mm, Nennspannung max.=440 V, Originalverpackung=25 m, Querschnitt=0.22 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Temperaturbereich max.=70 °C, Temperaturbereich min.=-15 °C, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
2379 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
2379 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, rs pro steuerkabel, Mehradriges Militärkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,46*
€ 69,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 57,10*
€ 74,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 74,46*
€ 88,61
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 73,38*
€ 87,32
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 68,87*
€ 81,96
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 66,80*
€ 79,49
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 57,10*
€ 67,95
pro Spule
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,284* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.