Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Modularstecker, Buchse, Abgeschirmt, CAT5e, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404608
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522987
EAN/GTIN:
     5059044408025
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Standard-Modularstecker, Typ=2522987, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT5e, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Standard-Modularstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,17*
€ 29,93*
€ 8,95*
ab € 25,25*
€ 37,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.