Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer, 1/4-28 UNF, Schnellarbeitsstahl (HSS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404796
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6681093
EAN/GTIN:
     5056112059523
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNF-Gewindebohrer
Gewindebohrer, Typ=6681093, Gesamtlänge=56 mm, Gewindelänge=18 mm, Material=Schnellarbeitsstahl (HSS), Gewindegrösse=1/4-28 UNF, Schlüsselgrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
84 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207401000
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, Gewindebohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,84*
€ 19,71*
€ 8,95*
ab € 15,03*
€ 23,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.