Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 22K/W 23x23x6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404855
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7500894
EAN/GTIN:
     5059044477229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Kühlkörper
selbstklebefolie schwarz
Kühlkörper, Typ=7500894, Breite=23 mm, Höhe=6 mm, Länge=23 mm, Thermischer Widerstand=22 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: klebefolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 12,36*
€ 8,95*
ab € 7,88*
€ 14,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074720
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.