Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolbenständer, 7719546


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404871
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7719546
EAN/GTIN:
     5056112137092
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Lötkolbenständer, Typ=7719546, Aufnahmeschaft=Stand, Geeignet für=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
62 mm
Nettogewicht:
205 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
205 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: rs pro lötkolben, lötkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,05*
€ 13,12*
€ 8,95*
ab € 10,35*
€ 15,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051011299
ab € 31,92*
Zubehör
Weller Tools
T0058732836N
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.