Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabelklemme Schnappverschluss Polyamid 6.6 Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8178943
EAN/GTIN:
     5056112189428
Suchbegriffe:
Flachkabelklemme
Flachkabelklemme, Typ=8178943, A=54 mm, B=11.3 mm, C=67 mm, D=15.7 mm, E=12 mm, F=16.3 mm, Art des Kabelbride-Clips=Wiederlösbar, Befestigungsmethode=Schnappverschluss, Kabelbride-Farbe=Natur, Kabelbride-Material=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
72 g
Tiefe:
174 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
146 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 19,27*
€ 8,95*
ab € 14,08*
€ 22,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.