Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PTFE 0.22mm² Kupfer, versilbert Weiss 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404999
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8417361
EAN/GTIN:
     5056112208310
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=8417361, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-75 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.22 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Farbe Ummantelung=Weiss, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Mantelmaterial=PTFE, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
397 g
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
397 g
Breite:
118 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 111,08*
Frei Haus
ab € 91,98*
€ 129,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,08*
€ 132,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,54*
€ 129,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,81*
€ 115,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,32*
€ 107,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,36*
€ 93,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7836* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.