Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze Polyethylen (PE) 0.2mm² Verzinntes Kupfer Rot 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405032
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8725215
EAN/GTIN:
     5056112223986
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=8725215, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=Polyethylen (PE), Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=UL 758 UL 1581
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
475 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
475 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot awg24, litze, litze 100m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,21*
€ 25,18*
€ 8,95*
ab € 19,04*
€ 29,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,18*
€ 29,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,72*
€ 29,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,13*
€ 26,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1621* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,43*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.