Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.13mm² Verzinntes Kupfer Gelb 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405035
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8740416
EAN/GTIN:
     5056112227267
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=8740416, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.13 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=UL 758 UL 1581
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
390 g
Tiefe:
118 mm
Bruttogewicht:
390 g
Breite:
116 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,66*
€ 7,49*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 15,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,63*
€ 18,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0992* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 43,62*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.