Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.13mm² Verzinntes Kupfer Weiss 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405036
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8740419
EAN/GTIN:
     5056112227274
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=8740419, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.13 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Farbe Ummantelung=Weiss, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=UL 758 UL 1581
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
392 g
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
392 g
Breite:
118 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,0989*
€ 0,1558*
100
€ 8,95*
ab € 0,1449*
€ 0,1822*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Meter
ab 750000 Meter
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 15,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 43,47*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.