Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne, 80 x 80mm, 1m, Polyvinylchlorid (PVC), Grau, Packung à 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405065
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8793735
EAN/GTIN:
     4717104011592
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelwanne, Typ=8793735, Breite=80 mm, Höhe=80 mm, Länge=1 m, Temperatur, max.=50 °C, Temperatur, min.=0 °C, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Farbe=Grau, Material=Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
3000 g
Tiefe:
1011 mm
Bruttogewicht:
3000 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
3925902000
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Kabelwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,15*
€ 31,31*
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,51*
€ 72,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,96*
€ 84,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,20*
€ 75,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,51*
€ 63,68
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,3775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
036640
ab € 1,54*
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 12,812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.