Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 8mm 200mA 60Hz 30V IP67 Kabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405098
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8967282
EAN/GTIN:
     5056112244240
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, Typ=8967282, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Erfassungsreichweite max.=8 mm, Schaltfrequenz max.=60 Hz, Schaltfrequenz min.=50 Hz, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=PNP Schliesserkontakt (NO), Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
106 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,89*
€ 29,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,43*
€ 49,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.