Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 0.39K/W 150x150x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405112
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9033153
EAN/GTIN:
     5059044477588
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=9033153, Breite=150 mm, Höhe=25 mm, Länge=150 mm, Thermischer Widerstand=0.39 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
816 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
816 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,25*
€ 22,23*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 39,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.