Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.75mm² Kupfer, weichgeglüht Blau H07V2-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405118
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9062704
EAN/GTIN:
     5056112252276
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=9062704, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=1 kV, Nennspannung mind.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V2-K, Konformität mit Normen=CsA UL1015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
1377 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
1377 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 20awg 100m, litze, litze 100m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,26*
€ 37,07*
€ 8,95*
ab € 26,88*
€ 43,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,07*
€ 44,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,55*
€ 38,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,59*
€ 35,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2426* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-401
ab € 0,148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-746
ab € 0,1978*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
Zubehör
RS Pro
1369102
ab € 310,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.