Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Federzugklemme, 4 Pole, 600V, 18, Beige


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405126
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9131239
EAN/GTIN:
     5056112261933
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme rs pro
reihenklemmen
Reihenklemme, Typ=9131239, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennspannung=600 V, Nennstrom=18 A, Positionen=4, Wire Size mm2 Nominal=-999, Farbe Klemmenblock=Beige, Kabelbasierte Verbindung=Federzugklemme, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
98 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,47*
€ 11,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,48*
€ 15,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.