Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer und Datenlogger, J / K, 2 Eingänge, ... 1372°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233218
EAN/GTIN:
     5056112292852
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
rs pro datenlogger
Thermometer und Datenlogger, J / K, Typ=1233218, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=90 h, Eingänge=2, Temperaturmessbereich max.=1372 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Thermometertyp=Digital
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
496 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
496 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Thermometer und Datenlogger, J / K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,83*
€ 107,98*
Lager 115
Frei Haus
ab € 149,23*
€ 178,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4094920
ab € 7,95*
Zubehör
RS Pro
3428899
ab € 46,08*
Zubehör
RS Pro
3428962
ab € 26,88*
Zubehör
RS Pro
3428978
ab € 79,37*
Zubehör
RS Pro
3428928
ab € 38,24*
Zubehör
RS Pro
7048135
ab € 41,14*
Zubehör
RS Pro
7887129
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.