| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30405216 Herst.-Nr.: 1241911 EAN/GTIN: 5056279004787 |
| |
|
| | |
| Scharnier mit Kappen, Typ=1241911, Breite=45 mm, Bügeldurchmesser=-888, Höhe=14 mm, Länge=54 mm, Farbe=Schwarz, Material=Thermoplastisches Elastomer (TPE) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 35 g | Tiefe: | 200 mm | Bruttogewicht: | 35 g | Breite: | 150 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926300090 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,66* | € 26,63* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,40* | € 31,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|