Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T40, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405229
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1250348
EAN/GTIN:
     5056279014663
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit, Typ=1250348, Länge=25 mm, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
72 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, bit torx 40, bit-satz, Bit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,18*
€ 16,11*
€ 8,95*
ab € 15,67*
€ 18,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.