Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter Öffner/Schliesser 50VA 500mA 300 VAC / 300 VDC 84mm Edelstahl Kabel, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405417
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1919512
EAN/GTIN:
     5059044138342
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
rs pro schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter, Typ=1919512, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=17 mm, Länge=84 mm, Schaltleistung=50 VA, Schaltstrom max. – AC=500 mA, Schaltstrom max. – DC=500 mA, Anschlussart=Kabel, 1 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Edelstahl, Typ=Schwimmerschalter, Schaltspannung=300 VAC 300 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
112 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
112 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,92*
€ 87,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 105,64*
€ 131,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.