Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Aluminium, 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405429
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1958238
EAN/GTIN:
     5059044157138
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, Typ=1958238, Breite=43 mm, Bügelabstand=-999, Bügelbreite=21 mm, Bügeldurchmesser=6 mm, Bügelhöhe=22 mm, Höhe=55 mm, Tiefe=17 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Aluminium, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
142 mm
Nettogewicht:
85 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 11,02*
€ 8,95*
ab € 8,82*
€ 12,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.