Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiosteckverbinder, Stecker, Mono, Gerade, 6.35 mm, Packung à 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405455
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2080622
EAN/GTIN:
     5059044227602
Suchbegriffe:
Audiosteckverbinder
Audiosteckverbinder, Typ=2080622, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabeldurchmesser max.=6.4 mm, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Metall, Gehäusematerial=-999, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
157 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
103 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 13,43*
€ 8,95*
ab € 10,43*
€ 16,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.