Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP 3kHz 30V 15mA 3mm IP68 Kabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405466
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     208184
EAN/GTIN:
     5056070959743
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=208184, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=12 mm, Erfassungsreichweite max.=3 mm, Höhe=12 mm, Laststrom=200 mA, Länge=52 mm, Schaltfrequenz=3 kHz, Stromverbrauch=15 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Bauform=M12, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
104 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
104 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 74,11*
€ 8,95*
ab € 71,66*
€ 81,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,46*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.