Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Female, <prefix></prefix>10<suffix></suffix>A, 1mm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405471
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2084457
EAN/GTIN:
     5059044235676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=2084457
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
132 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,20*
€ 19,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,76*
€ 34,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,29*
€ 40,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,76*
€ 40,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,21*
€ 31,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,75867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.