Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose, Blau, 3P, Kabelhalterung, 32A, IP44, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405485
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2144165
EAN/GTIN:
     8429760815372
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Steckdose, Typ=2144165, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabelgrösse max.=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=32 A, Farbe Stecker/Buchse=Blau, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=3P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
276 g
Tiefe:
296 mm
Bruttogewicht:
276 g
Breite:
255 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 7,96*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,81*
€ 16,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.