Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
D-Sub Adapter
>
Artikel
RS PRO Sub-D Adapter, Stecker 15-polig zu Stecker 15-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-218217
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
218217
EAN/GTIN:
5056070966970
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Gewandelt von Gender = Male
Gewandelt von Typ = D-Sub 15-polig
Gewandelt zu Gender = Male
Gewandelt zu Typ = D-Sub 15-polig
Slimline D-Sub-Adapter von RS Pro mit Gleichstellungswechsler. D-Sub-Adapter der Serie RS Pro für den Einsatz mit D-Sub-Steckverbindern. D-Sub-Steckverbinder-Zubehör wie diese Adapter für Übergangssteckverbinder ergänzen oder ändern die Funktionalität des D-Sub-Steckverbinders, um seine Haltbarkeit zu verbessern. Mit diesen elektrischen Adaptern können zwei Stecker oder zwei Buchsen miteinander verbunden werden. Ein Gender-Wechsler ist eine Art Kabeladapter, der einen Stecker in eine Buchse desselben Typs oder eine Buchse an einen Stecker desselben Typs verbindet. Mit diesem Kabeladapter können Sie einfach und schnell das Geschlecht ändern oder zwei Kabel miteinander verbinden. Durch die Änderung des Gendes Ihres Anschlusses und die Verwendung des Kabels, das Sie bereits haben, müssen Sie kein neues Kabel kaufen, was letztendlich Geld spart. Zu den Adapteroptionen für Gender Changer gehören: ; 218-239 218-239 - 9-poliger Sub-min-D-Gender-Wechsler, Stecker auf Stecker ; 218-245 218-245 - 9-poliger Sub-D-Gender-Wechsler von Buchse auf Buchse ; 218-217 218-217 - 15-poliger Sub-min-D-Gender-Wechsler Stecker auf Stecker ; 218-223 218-223 - 15-poliger Sub-min-D-Gender-Wechsler von Buchse auf Buchse ; 235-5699 235-5699 - 15-poliger VGA-Anschluss, Stecker auf Stecker, Gender-Wechsler ; 233-8931 233-8931 - 15-poliger VGA-Anschluss, Buchse auf Buchse, Gender-Wechsler ; 218-194 218-194 - 25-poliger Sub-min-D-Gender-Wechsler, Stecker auf Stecker ; 218-201 218-201 - 25-poliger Sub-min-D-Gender-Wechsler von Buchse auf Buchse. Eigenschaften und Vorteile:. Ideal bei beengten Platzverhältnissen und an Stellen, an denen die Abschirmung gegenüber Hochfrequenzstörungen und elektromagnetischen Störungen erforderlich ist Alle Leitungen sind zwischen den Stiften verdrahtet (außer bei den VGA-Ausführungen, bei denen die Stifte 12 und 15 nicht belegt sind). Die nötige Hardware zur Arretierung ist im Lieferumfang enthalten. Lebensdauer: 100 Steckzyklen Ändert das Geschlecht einer Steckverbinder- oder Kabelbaugruppe. Typische Anwendungen:. Ein Gender Changer ist ein elektrisches Gerät, das zwischen zwei Kabelsteckverbindern des gleichen Typs und des gleichen Genders platziert wird. Wenn Sie 2 Stiftanschlüsse oder 2 Buchsenanschlüsse haben, sind Gender-Wechsler eine einfache Möglichkeit, die Lücke zu schließen, ohne ein neues Kabel kaufen zu müssen. Gender-Wechsler werden häufig von Ingenieuren und Technikern verwendet, um Stromkreise zu testen und spezialisierte Systeme zu erstellen. Sie finden sich in Bereichen wie: Kommunikationsanschlüsse Netzwerkanschlüsse Videoausgang des Computers Gamecontroller-Anschlüsse. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Male
Gewandelt von Typ:
D-Sub 15-polig
Gewandelt zu Gender:
Male
Gewandelt zu Typ:
D-Sub 15-polig
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
Sub-D Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Adapter
,
218217
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
RS PRO
,
MNGC15MM
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen