Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 55A, 60V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405517
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2303314
EAN/GTIN:
     5059044296196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
rs pro halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=2303314, Breite=73.5 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=41 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=55 A, Länge=103 mm, Steuerspannung max.=530 V, Steuerspannung min.=42 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE CSA EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
385 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
385 g
Breite:
81 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 143,13*
€ 176,05*
Frei Haus
ab € 163,83*
€ 203,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.