Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, Messing, 11GHz, TNC-Stecker - N-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405751
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5465272
EAN/GTIN:
     5056112041382
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
HF-Adapter, Typ=5465272, Frequenz, max.=11 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Steckverbindertyp A=TNC-Stecker, Steckverbindertyp B=N-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
136 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
91 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 17,58*
€ 8,95*
ab € 11,13*
€ 21,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 95,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.