Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiosteckverbinder, Stecker, Mono, Rechter Winkel, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405753
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5489177
EAN/GTIN:
     5056112042501
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Audiosteckverbinder, Typ=5489177, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=2, Anschlussart=Lötanschluss, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Metall, Gehäusematerial=-999, Grösse=6.35 mm, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
122 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Audiosteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 7,44*
€ 8,95*
ab € 5,74*
€ 9,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.