Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hasp, 125mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405830
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     751348
EAN/GTIN:
     5056111933664
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Hasp, Typ=751348, Bügeldurchmesser=-888, Höhe=-999, Länge=125 mm, Farbe=Metall, Material=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
239 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
239 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301600090
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, haspe, Überfalle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 9,31*
€ 8,95*
ab € 7,50*
€ 10,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
49967
ab € 8,96*
Zubehör
ABUS
49968
ab € 10,81*
Zubehör
ABUS
49970
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.