Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, Braun, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405835
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7637435
EAN/GTIN:
     5056279160230
Suchbegriffe:
Endplatte
Endplatte, Typ=7637435, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=30.8 mm, Länge=71.5 mm, Aufnahmeschaft=Endplatte, Farbe Zubehör=Braun, Geeignet für=ZRK Federkontaktsystem, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 4,98*
€ 8,95*
ab € 4,18*
€ 6,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.