Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Federzugklemme, 2 Pole, , Grün/Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405836
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7637514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemme, Typ=7637514, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=6 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=16 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Positionen=2, Wire Size mm2 Nominal=-999, Farbe Klemmenblock=Grün/Gelb, Kabelbasierte Verbindung=Federzugklemme, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
222 g
Tiefe:
254 mm
Bruttogewicht:
222 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 38,88*
€ 8,95*
ab € 35,16*
€ 48,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,88*
€ 46,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,43*
€ 45,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,29*
€ 43,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,839* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
501938
ab € 6,87*
Zubehör
RS Pro
501629
ab € 11,05*
Zubehör
RS Pro
501679
ab € 17,00*
Zubehör
RS Pro
501623
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.