Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Gleitlager 60x60x10mm 12V 250mA 37.6dBA 31.8m³/h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7897860
EAN/GTIN:
     5056112154785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=7897860, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Durchflussrate=31.8 m³/h, Gebläsedrehzahl=4600 min -1 , Geräuschpegel=37.6 dBA, Höhe=60 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=250 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP44
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414591500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 16,29*
€ 8,95*
ab € 10,64*
€ 18,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.