Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, UHF - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 300MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, UHF - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 300MHz
HF Adapter, UHF - BNC, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 300MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-7902818
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7902818
EAN/GTIN:
     5056112156765
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter UHF
UHF Adapter
Adaptertyp = UHF Stecker - BNC Buchse
Adapter Typ A = UHF
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 300MHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 30.5mm
Gehäusebeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Messing

Koaxialadapter von RS Pro. Diese Koaxial-Adapter von RS Pro sind hochwertige Koaxial-Adapter von Stecker auf Buchse und wurden entwickelt, um eine effektive Methode zum Verbinden von Koaxialkabel-Baugruppen über eine Tafelmontageverbindung zu bieten. Diese Steckverbinder werden aus Industriestandard-Komponenten hergestellt und werden am häufigsten für den Anschluss von Radio- und Fernsehgeräten verwendet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Impedanz von 50 Ohm ;/li> ;li>Betriebsfrequenz von 200 MHz ;/li> ;li>Gerade geschnittenes Gehäuse ;/li> ;li>Messinggehäuse mit vergoldeten Kontakten und PTFE-Isolatoren ;/li> ;li>UHF-Stecker auf BNC-Buchse ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Koaxialadapter werden in einer Vielzahl von HF-Signalanwendungen (Funkfrequenz) sowie in medizinischen und Prüfgeräten eingesetzt. Weitere Anwendungen sind: ;ul> ;li>Prüfung und Messung ;/li> ;li>Kommunikationssysteme ;/li> ;li>GPS-Geräte ;/li> ;li>Antennen ;/li> ;li>WLAN-Geräte ;/li> ;li>Luft- und Raumfahrt ;/li> ;li>Rundfunk ;/li> ;li>Audio und Video ;/li> ;/ul>. Was ist Impedanz?. Impedanz ist der Widerstand eines elektrischen Stroms, der gemessen wird, wenn die Spannung angelegt wurde. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
UHF Stecker - BNC Buchse
Adapter Typ A:
UHF
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
300MHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
30.5mm
Gehäusebeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: UHF Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, uhf steckverbinder, bnc adapter gerade, 7902818, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, RS PRO, R1701903003311000, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.