Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
D-Sub Adapter
>
Artikel
RS PRO Sub-D Adapter, Stecker 25-polig zu Buchse 25-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-828252
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
828252
EAN/GTIN:
5056111938430
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Gewandelt von Gender = Male
Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig
Gewandelt zu Gender = Female
Gewandelt zu Typ = D-Sub 25-polig
Port Protectors. Flache Adapter zum Einstecken in Desktop PC oder Peripheriegeräte Schützen die Schnittstellenanschlüsse vor Verschleiß, der beim Ein- und Ausstecken von Kabeln entsteht Pin-zu-Pin-Verdrahtung
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Male
Gewandelt von Typ:
D-Sub 25-polig
Gewandelt zu Gender:
Female
Gewandelt zu Typ:
D-Sub 25-polig
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
Sub-D Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Adapter
,
828252
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
RS PRO
,
MNGC25MF
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 74,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen