Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Stecker, Gerade, Pole - 5, Schraubanschluss, Panelmontage, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405945
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8771154
EAN/GTIN:
     5056112231912
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=8771154, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=200 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupfer, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
103 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 15,20*
€ 8,95*
ab € 10,41*
€ 18,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 3,89*
Zubehör
RS Pro
8771113
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.